入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝入れ工具 |
ボア径 | 0.5 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2 |
溝の幅 | 0.093 / 0.095 " |
材料 | マイクログレインカーバイド |
マックス。 切削深さ | 3 / 4 " |
オフセット | 0.15 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
シャンク径 | 1 / 2 " |
形式 | 保持リング |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 溝の幅 | マックス。 切削深さ | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-017-4 | 0.25 " | 0.017 / 0.018 " | 1 / 4 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥9,286 | |
RR-017-6 | 0.25 " | 0.017 / 0.018 " | 3 / 8 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥8,993 | |
RR-017-8 | 0.25 " | 0.017 / 0.018 " | 1 / 2 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥9,037 | |
RR-017-10 | 0.25 " | 0.017 / 0.018 " | 5 / 8 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥9,260 | |
RR-025-4 | 0.25 " | 0.025 / 0.026 " | 1 / 4 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥9,265 | |
RR-025-6 | 0.25 " | 0.025 / 0.026 " | 3 / 8 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥9,269 | |
RR-025-8 | 0.25 " | 0.025 / 0.026 " | 1 / 2 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥9,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。