Micro 100 Rdd-10 | ルーターダイヤモンドカット | 18e997 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100RDD-10ルーターダイヤモンドカット| AA8GNP 18E997

MICRO 100 RDD-10 ルーター ダイヤモンドカット

在庫あり
アイテム: AA8GNP モデル:RDD-10相互参照:18E997

入手する 5月 10, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,009 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格超硬ルータービット
切断方向右手
終わり正方形である
エンドスタイルドリルポイント
終了コーティングされていない
グレードC2マイクログレイン
材料炭化物
シャンク径1 / 8 "
タイプダイヤモンドカット

発送情報:

船高(cm)0.64
船の長さ(cm)4.45
船幅(cm)0.64
HSコード8207703060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径価格
MICRO 100RDD-20ルーターダイヤモンドカット| AA8GNQ 18E998 RDD-201 / 8 "¥4,118
MICRO 100RDD-30ルーターダイヤモンドカット| AA8GNR 18E999 RDD-301 / 8 "¥4,033
MICRO 100RDD-40ルーターダイヤモンドカット| AA8GNT 18F001 RDD-403 / 16 "¥5,805
MICRO 100RDD-50ルーターダイヤモンドカット| AA8GNU 18F002 RDD-501 / 4 "¥7,191
MICRO 100RDD-60ルーターダイヤモンドカット| AA8GNV 18F003 RDD-601 / 4 "¥6,953
MICRO 100RDD-70ルーターダイヤモンドカット| AA8GNW 18F004 RDD-701 / 4 "¥8,183
MICRO 100RDD-80ルーターダイヤモンドカット| AA8GNX 18F005 RDD-801 / 4 "¥8,944

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 RDD-10 ルーター ダイヤモンドカット
¥4,009 /単価