入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックチェンジブランク |
直径 | 0.375 " |
直径公差 | -.0001から-.0002 |
エンドタイプ | 単発講座 |
終了 | 未完 |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
分割長 | 。5000 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
QSR-187-1.5 | 0.187 " | 1" | ¥4,985 | |
QSR-187-2.0 | 0.187 " | 1" | ¥5,310 | |
QSR-250-2.0 | 0.25 " | 2" | ¥5,635 | |
QSR-250-2.5 | 0.25 " | 2.5 " | ¥6,177 | |
QSR-250-3.0 | 0.25 " | 3" | ¥6,664 | |
QSR-312-2.0 | 0.312 " | 2" | ¥7,531 | |
QSR-312-2.5 | 0.312 " | 2.5 " | ¥7,964 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。