定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 QMFR-030-750-120X 溝入れツール | AA7RVK 16L973

MICRO 100 QMFR-030-750-120X 溝入れツール

在庫あり
アイテム: AA7RVK モデル:QMFR-030-750-120X相互参照:16L973

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,931 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item溝入れ工具
ボア径0.12 "
切断方向右手
終了AlTiNコーティング
グレードC2
溝の幅0.03 "
材料マイクログレインカーバイド
マックス。 切削深さ0.75 "
オフセット0.04 "
全体の長さ(Overall Length)2"
シャンク径0.187 "
形式フル半径

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)5.72
船幅(cm)0.64
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径終了溝の幅マックス。 切削深さオフセット全体の長さ(Overall Length)価格
MICRO 100QMFR-015-250-080溝入れ工具| AA7RTJ 16L926 QMFR-015-250-0800.08 "コーティングされていない0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "¥11,585
MICRO 100QMFR-015-250-080X溝入れ工具| AA7RTK 16L927 QMFR-015-250-080X0.08 "AlTiNコーティング0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "¥12,125
MICRO 100QMFR-015-375-080溝入れ工具| AA7RTL 16L928 QMFR-015-375-0800.08 "コーティングされていない0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "¥11,693
MICRO 100QMFR-015-375-080X溝入れ工具| AA7RTM 16L929 QMFR-015-375-080X0.08 "AlTiNコーティング0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "¥12,650
MICRO 100QMFR-015-500-080溝入れ工具| AA7RTN 16L930 QMFR-015-500-0800.08 "コーティングされていない0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "¥11,506
MICRO 100QMFR-015-500-080X溝入れ工具| AA7RTP 16L931 QMFR-015-500-080X0.08 "AlTiNコーティング0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "¥12,301
MICRO 100QMFR-020-250-080溝入れ工具| AA7RTQ 16L932 QMFR-020-250-0800.08 "コーティングされていない0.02 "0.25 "0.025 "1.5 "¥10,506

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 QMFR-030-750-120X 溝入れツール
¥10,931 /単価