入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
切断方向 | 右手 |
終了 | AlTiNコーティング |
穴径 | 0.080 " |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
最大深さ | 0.35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
投影 | 0.02 " |
シャンク径 | 3 / 16 " |
形式 | クイックチェンジめねじ工具 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 切断方向 | 終了 | 投影 | シャンク径 | シャンクの高さ | シャンク幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-040075 | 1.5 " | 右手 | コーティングされていない | 0.015 " | 1 / 8 " | - | - | 内部ねじ切りツール | ¥10,529 | |
IT-040100 | 1.5 " | 右手 | コーティングされていない | 0.015 " | 1 / 8 " | - | - | 内部ねじ切りツール | ¥10,142 | |
IT-040150 | 1.5 " | 右手 | コーティングされていない | 0.015 " | 1 / 8 " | - | - | 内部ねじ切りツール | ¥9,991 | |
IT-050100 | 1.5 " | 右手 | コーティングされていない | 0.02 " | 1 / 8 " | - | - | 内部ねじ切りツール | ¥10,529 | |
IT-050150 | 1.5 " | 右手 | コーティングされていない | 0.02 " | 1 / 8 " | - | - | 内部ねじ切りツール | ¥10,149 | |
IT-050200 | 1.5 " | 右手 | コーティングされていない | 0.02 " | 1 / 8 " | - | - | 内部ねじ切りツール | ¥10,529 | |
IT-060200 | 1.5 " | 右手 | コーティングされていない | 0.02 " | 1 / 8 " | - | - | 内部ねじ切りツール | ¥9,105 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。