定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 QFG-375-125 溝入れツール | AA7RLA 16L734

MICRO 100 QFG-375-125 溝入れツール

在庫あり
アイテム: AA7RLA モデル:QFG-375-125相互参照:16L734

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,782 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item溝入れ工具
ボア径0.375 "
切断方向右手
終了コーティングされていない
グレードC2
溝の幅0.125 "
材料マイクログレインカーバイド
マックス。 切削深さ0.15 "
オフセット0.15 "
全体の長さ(Overall Length)2"
シャンク径0.375 "
形式フェイスグルーブ

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)5.72
船幅(cm)1.27
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径終了溝の幅マックス。 切削深さオフセット全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
MICRO 100QFG-180-020溝入れ工具| AA7RJX 16L708 QFG-180-0200.18 "コーティングされていない0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "¥8,336
MICRO 100QFG-180-020X溝入れ工具| AA7RJY 16L709 QFG-180-020X0.18 "AlTiNコーティング0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "¥9,137
MICRO 100QFG-180-030溝入れ工具| AA7RJZ 16L710 QFG-180-0300.18 "コーティングされていない0.03 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "¥8,593
MICRO 100QFG-180-030X溝入れ工具| AA7RKA 16L711 QFG-180-030X0.18 "AlTiNコーティング0.03 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "¥9,384
MICRO 100QFG-230-020溝入れ工具| AA7RKB 16L712 QFG-230-0200.23 "コーティングされていない0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "¥8,228
MICRO 100QFG-230-020X溝入れ工具| AA7RKC 16L713 QFG-230-020X0.23 "AlTiNコーティング0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "¥9,947
MICRO 100QFG-230-030溝入れ工具| AA7RKD 16L714 QFG-230-0300.23 "コーティングされていない0.03 "0.05 "0.05 "2"0.25 "¥8,610

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 QFG-375-125 溝入れツール
¥15,782 /単価