入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックチェンジドリル/皿穴 |
本体径 | 3 / 16 " |
皿穴スタイル | シンプルスタイル |
切断方向 | 右 |
終了 | AlTiNコーティング |
開先角度 | 60度 |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.875 " |
ポイント径 | 5 / 64 " |
サイズ | 5 / 64 " |
タイプ | クイックチェンジ |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207504060 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 終了 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDC-00 | 1 / 8 " | コーティングされていない | 2 | 1.5 " | 1 / 40 " | 1 / 32 " | ¥6,013 | |
QDC-00X | 1 / 8 " | AlTiNコーティング | 2 | 1.5 " | 1 / 40 " | 1 / 32 " | ¥7,191 | |
QDC-01 | 1 / 8 " | コーティングされていない | 2 | 1.5 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ¥6,098 | |
QDC-01X | 1 / 8 " | AlTiNコーティング | 2 | 1.5 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ¥6,812 | |
QDC-1 | 1 / 8 " | コーティングされていない | 2 | 1.5 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ¥6,829 | |
QDC-1X | 1 / 8 " | AlTiNコーティング | 2 | 1.5 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ¥6,700 | |
QDC-2 | 3 / 16 " | コーティングされていない | 2 | 1.875 " | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ¥5,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。