入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘリカルバックレーキボーリングツール |
ボアの深さ | 1" |
ボア径 | 0.12 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク径 | 1 / 8 " |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | US |
モデル | ボアの深さ | ボア径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBB-020062 | 1 / 16 " | 0.02 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥7,703 | |
HBB-025125 | 1 / 8 " | 0.025 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥7,703 | |
HBB-030187 | 3 / 16 " | 0.03 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥7,769 | |
HBB-035125 | 1 / 8 " | 0.035 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥6,215 | |
HBB-035187 | 3 / 16 " | 0.035 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,939 | |
HBB-040187 | 3 / 16 " | 0.04 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥6,215 | |
HBB-040250 | 1 / 4 " | 0.04 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥6,003 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。