定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 GEMM-200-4 エンドミル | AA6LQU 14G124

MICRO 100 GEMM-200-4 エンドミル

在庫あり
アイテム: AA6LQU モデル:GEMM-200-4相互参照:14G124

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥45,651 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径20 mm
寸法タイプメトリック
終わり単発講座
エンドミルアプリケーション荒削り/仕上げ
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイル正方形である
終了コーティングされていない
グレードC2マイクログレイン
らせん角30度
カットの長さ38 mm
リスト番号ジェム
材料炭化物
ミリング径20.00 mm
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)104 mm
シャンク径20.00 mm
タイプ荒削り/仕上げ

発送情報:

船の重量(kg) 0.41
船高(cm)2.38
船の長さ(cm)10.8
船幅(cm)2.38
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径終了カットの長さフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
MICRO 100GEMM-010-2エンドミル| AA6LND 14G047 ジェム-010-21 mmコーティングされていない3 mm238 mm3.00 mm¥4,252
MICRO 100GEMM-010-2Xエンドミル| AA6LNE 14G048 GEMM-010-2X1 mmAlTiNコーティング3 mm238 mm3.00 mm¥4,891
MICRO 100GEMM-010-3エンドミル| AA6LNF 14G049 ジェム-010-31 mmコーティングされていない3 mm338 mm3.00 mm¥4,190
MICRO 100GEMM-010-3Xエンドミル| AA6LNG 14G050 GEMM-010-3X1 mmAlTiNコーティング3 mm338 mm3.00 mm¥4,583
MICRO 100GEMM-010-4エンドミル| AA6LNH 14G051 ジェム-010-41 mmコーティングされていない3 mm438 mm3.00 mm¥4,224
MICRO 100GEMM-020-2エンドミル| AA6LNK 14G053 ジェム-020-22 mmコーティングされていない6 mm238 mm3.00 mm¥3,805
MICRO 100GEMM-020-2Xエンドミル| AA6LNL 14G054 GEMM-020-2X2 mmAlTiNコーティング6 mm238 mm3.00 mm¥4,509

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 GEMM-200-4 エンドミル
¥45,651 /単価