入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 3 mm |
寸法タイプ | メトリック |
終わり | 単発講座 |
エンドミルアプリケーション | 荒削り/仕上げ |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 7 mm |
リスト番号 | ジェム |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 3.00 mm |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 38 mm |
シャンク径 | 3.00 mm |
タイプ | 荒削り/仕上げ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 終了 | カットの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェム-010-2 | 1 mm | コーティングされていない | 3 mm | 2 | 38 mm | 3.00 mm | ¥4,252 | ||
GEMM-010-2X | 1 mm | AlTiNコーティング | 3 mm | 2 | 38 mm | 3.00 mm | ¥4,891 | ||
ジェム-010-3 | 1 mm | コーティングされていない | 3 mm | 3 | 38 mm | 3.00 mm | ¥4,190 | ||
GEMM-010-3X | 1 mm | AlTiNコーティング | 3 mm | 3 | 38 mm | 3.00 mm | ¥4,583 | ||
ジェム-010-4 | 1 mm | コーティングされていない | 3 mm | 4 | 38 mm | 3.00 mm | ¥4,224 | ||
ジェム-020-2 | 2 mm | コーティングされていない | 6 mm | 2 | 38 mm | 3.00 mm | ¥3,805 | ||
GEMM-020-2X | 2 mm | AlTiNコーティング | 6 mm | 2 | 38 mm | 3.00 mm | ¥4,509 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。