定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100GEL-187-2Xエンドミル| AA6RRM 14T161

MICRO 100 GEL-187-2X エンドミル

在庫あり
アイテム:AA6RRM モデル:GEL-187-2X相互参照:14T161

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,216 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径3 / 16 "
寸法タイプ分数インチ
終わり単発講座
エンドミルアプリケーション荒削り/仕上げ
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイル正方形である
終了AlTiNコーティング
グレードC2マイクログレイン
らせん角30度
カットの長さ1.125 "
リスト番号GEL
材料炭化物
ミリング径3 / 16 "
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)3"
シャンク径3 / 16 "
タイプ荒削り/仕上げ

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.11
船の長さ(cm)8.26
船幅(cm)1.11
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径終了カットの長さフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
MICRO 100GEL-250-4エンドミル| AA6RRT 14T166 GEL-250-41 / 4 "コーティングされていない1.5 "44"1 / 4 "¥11,713
MICRO 100GEL-312-4エンドミル| AA6RRV 14T170 GEL-312-45 / 16 "コーティングされていない1.625 "44"5 / 16 "¥9,146
MICRO 100 GEL-375-2 エンドミル | AA6RRX 14T172 GEL-375-23 / 8 "コーティングされていない1.75 "24"3 / 8 "¥12,956
MICRO 100 GEL-375-2X エンドミル | AA6RRY 14T173 GEL-375-2X3 / 8 "AlTiNコーティング1.75 "24"3 / 8 "¥12,869
MICRO 100 GEL-500-2 エンドミル | AA6RTB 14T180 GEL-500-21 / 2 "コーティングされていない3"26"1 / 2 "¥19,628
MICRO 100 GEL-500-2X エンドミル | AA6RTC 14T181 GEL-500-2X1 / 2 "AlTiNコーティング3"26"1 / 2 "¥22,586

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 GEL-187-2X エンドミル
¥7,216 /単価