入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
コーナー半径 | 0.01 " |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 1 / 8 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 単発講座 |
エンドミルアプリケーション | 荒削り/仕上げ |
エンドミルスタイル | コーナー半径 |
エンドスタイル | コーナー半径 |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 1 / 2 " |
リスト番号 | GEC |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 1 / 8 " |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク径 | 1 / 8 " |
タイプ | 荒削り/仕上げ |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コーナー半径 | 直径 | 終了 | カットの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEC-031-3-005 | 0.005 " | 1 / 32 " | コーティングされていない | 5 / 64 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,763 | ||
GEC-031-3-005X | 0.005 " | 1 / 32 " | AlTiNコーティング | 5 / 64 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥7,216 | ||
GEC-031-4-005 | 0.005 " | 1 / 32 " | コーティングされていない | 5 / 64 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,178 | ||
GEC-031-4-005X | 0.005 " | 1 / 32 " | AlTiNコーティング | 5 / 64 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥7,216 | ||
GEC-062-2-005 | 0.005 " | 1 / 16 " | コーティングされていない | 3 / 16 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,565 | ||
GEC-062-2-010X | 0.01 " | 1 / 16 " | AlTiNコーティング | 3 / 16 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥758 | ||
GEC-062-3-005 | 0.005 " | 1 / 16 " | コーティングされていない | 3 / 16 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,059 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。