入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ろう付けツールビット |
終了 | 亜鉛 |
材料 | 超硬チップ付きスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
半径 | 5 / 16 " |
シャンクの高さ | 5 / 8 " |
シャンク幅 | 5 / 8 " |
形式 | FRT |
先端の長さ | 5 / 8 " |
先端の厚さ | 5 / 32 " |
先端幅 | 5 / 8 " |
公差 | 0.0005 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.59 |
HSコード | 8207803000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 半径 | シャンクの高さ | シャンク幅 | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT-1 | 2.5 " | 1 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥12,879 | |
FRT-2 | 2.5 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ¥12,792 | |
FRT-3 | 2.5 " | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ¥12,860 | |
FRT-4 | 2.5 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥12,798 | |
FRT-5 | 2.5 " | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 5 / 16 " | ¥12,879 | |
FRT-6 | 3.5 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥15,807 | |
FRT-8 | 3.5 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥15,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。