入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝入れ工具 |
ボア径 | 0.26 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2 |
溝の幅 | 0.030 / 0.032 " |
材料 | マイクログレインカーバイド |
マックス。 切削深さ | 0.05 " |
オフセット | 0.05 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 1 / 4 " |
形式 | フェイスグルーブ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 溝の幅 | マックス。 切削深さ | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG-250-020 | 0.26 " | 0.020 / 0.022 " | 0.05 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥7,433 | |
FG-250-040 | 0.26 " | 0.040 / 0.042 " | 0.05 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥7,439 | |
FG-250-050 | 0.26 " | 0.050 / 0.052 " | 0.05 " | 0.05 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥7,439 | |
FG-312-030 | 0.32 " | 0.030 / 0.032 " | 0.05 " | 0.05 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ¥10,159 | |
FG-312-040 | 0.32 " | 0.040 / 0.042 " | 0.05 " | 0.05 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ¥9,900 | |
FG-312-050 | 0.32 " | 0.050 / 0.052 " | 0.05 " | 0.05 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ¥10,166 | |
FG-312-062 | 0.32 " | 0.062 / 0.064 " | 0.075 " | 0.075 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ¥10,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。