入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 5 mm |
寸法タイプ | メトリック |
終わり | 90度が含まれています |
エンドスタイル | ドリルポイント |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2マイクログレインカーバイド |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 13 mm |
リスト番号 | DMM |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 5.00 mm |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 57 mm |
シャンク径 | 6.00 mm |
タイプ | ドリルミル |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 終わり | 終了 | カットの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMM-030-2120 | 3 mm | 120度が含まれています | コーティングされていない | 8 mm | 2 | 38 mm | 3.00 mm | ¥5,525 | |
DMM-030-2120X | 3 mm | 120度が含まれています | AlTiNコーティング | 8 mm | 2 | 38 mm | 3.00 mm | ¥5,550 | |
DMM-030-290 | 3 mm | 90度が含まれています | コーティングされていない | 8 mm | 2 | 38 mm | 3.00 mm | ¥5,525 | |
DMM-030-290X | 3 mm | 90度が含まれています | AlTiNコーティング | 8 mm | 2 | 38 mm | 3.00 mm | ¥5,801 | |
DMM-030-4120 | 3 mm | 120度が含まれています | コーティングされていない | 8 mm | 4 | 38 mm | 3.00 mm | ¥5,284 | |
DMM-030-4120X | 3 mm | 120度が含まれています | AlTiNコーティング | 8 mm | 4 | 38 mm | 3.00 mm | ¥5,967 | |
DMM-030-490 | 3 mm | 90度が含まれています | コーティングされていない | 8 mm | 4 | 38 mm | 3.00 mm | ¥5,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。