入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャープボーリングツール |
角度 | 0.750 mm |
ボアの深さ | 13 mm |
ボア径 | 3 mm |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 50 mm |
シャンク径 | 4 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | 角度 | ボアの深さ | ボア径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM-040104 | 0.250 mm | 4 mm | 1 mm | コーティングされていない | 50 mm | 4 mm | ¥5,848 | |
BBM-040104G | 0.250 mm | 4 mm | 1 mm | TiNコーティング | 50 mm | 4 mm | ¥6,489 | |
BBM-040106 | 0.250 mm | 6 mm | 1 mm | コーティングされていない | 50 mm | 4 mm | ¥5,584 | |
BBM-040106G | 0.250 mm | 6 mm | 1 mm | TiNコーティング | 50 mm | 4 mm | ¥6,489 | |
BBM-040108 | 0.250 mm | 8 mm | 1 mm | コーティングされていない | 50 mm | 4 mm | ¥5,614 | |
BBM-040108G | 0.250 mm | 8 mm | 1 mm | TiNコーティング | 50 mm | 4 mm | ¥6,217 | |
BBM-040204 | 0.500 mm | 4 mm | 2 mm | コーティングされていない | 50 mm | 4 mm | ¥5,848 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。