入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半径ボーリングツール |
角度 | 0.058 " |
ボアの深さ | 1.25 " |
ボア径 | 0.23 " |
切断方向 | 左手 |
終了 | コーティングされていない |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
半径 | 0.005「-0.008」 |
シャンク径 | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | 角度 | ボアの深さ | ボア径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | 半径 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL-050150 | 0.013 " | 0.15 " | 0.05 " | コーティングされていない | 1.5 " | 0.003「-0.005」 | 1 / 8 " | ¥6,066 | |
BBL-050150G | 0.013 " | 0.15 " | 0.05 " | TiNコーティング | 1.5 " | 0.003「-0.005」 | 1 / 8 " | ¥6,933 | |
BBL-050400 | 0.013 " | 0.4 " | 0.05 " | コーティングされていない | 1.5 " | 0.003「-0.005」 | 1 / 8 " | ¥6,328 | |
BBL-060150 | 0.015 " | 0.15 " | 0.06 " | コーティングされていない | 1.5 " | 0.003「-0.005」 | 1 / 8 " | ¥6,912 | |
BBL-060200 | 0.015 " | 0.2 " | 0.06 " | コーティングされていない | 1.5 " | 0.003「-0.005」 | 1 / 8 " | ¥6,328 | |
BBL-060300 | 0.015 " | 0.3 " | 0.06 " | コーティングされていない | 1.5 " | 0.003「-0.005」 | 1 / 8 " | ¥6,328 | |
BBL-080200 | 0.02 " | 0.2 " | 0.08 " | コーティングされていない | 1.5 " | 0.003「-0.005」 | 1 / 8 " | ¥6,328 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。