入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャープボーリングツール |
角度 | 0.045 " |
ボアの深さ | 0.35 " |
ボア径 | 0.18 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | 半径 | 角度 | ボアの深さ | シャンク径 | ボア径 | 切断方向 | 終了 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB-050150 | 0.003-0.005" | 0.013 " | 0.15 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 右手 | コーティングされていない | 半径ボーリングツール | ¥6,064 | |
BB-050200 | 0.003-0.005" | 0.013 " | 0.15 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 右手 | TiNコーティング | 半径ボーリングツール | ¥6,330 | |
BB-050150S | - | 0.013 " | 0.15 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 右手 | コーティングされていない | シャープボーリングツール | ¥5,967 | |
BB-050150SG | - | 0.013 " | 0.15 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 右手 | TiNコーティング | シャープボーリングツール | ¥6,557 | |
BB-050200G | 0.003-0.005" | 0.013 " | 0.2 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 右手 | コーティングされていない | 半径ボーリングツール | ¥6,780 | |
BB-050200S | - | 0.013 " | 0.2 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 右手 | コーティングされていない | シャープボーリングツール | ¥5,950 | |
BB-050200SG | - | 0.013 " | 0.2 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 右手 | TiNコーティング | シャープボーリングツール | ¥6,262 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。