アイテム価格 | ターボロータリースプレーノズル |
GPM @ 1000 PSI | 4 |
GPM @ 1500 PSI | 4 |
GPM @ 2000 PSI | 4 |
GPM @ 2500 PSI | 4 |
GPM @ 3000 PSI | 4 |
GPM @ 3500 PSI | 4 |
GPM @ 4000 PSI | 4 |
GPM @ 5000 PSI | 4 |
GPM @ 800 PSI | 4 |
インレット | 1/4 "(M)NPT |
材料 | セラミックオリフィス付き真ちゅう製ソリッドボディ |
最大流体温度 | 195度F |
マックス。 圧力 | 6000のプサイ |
ノズルサイズ | 3.5 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。