アイテム価格 | 高圧洗浄機ホースリール |
高さ | 20 " |
長さ | 32 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
マウント | 360度スイベルトレーラー |
UPC | 016977163945 |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 17.69 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。