METRO SXRD72TU6 トール キャビネット ポリマー ライト トープ
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
アイテム価格 | 供給キャビネット |
キャビネットの色 | ライトトープ |
引き出しの色 | ライトトープ |
引き出しの取っ手色 | スレートブルー |
材料 | ポリマーの分析 |
棚の数 | 5調整可能 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 73 " |
全幅 | 41.25 " |
UPC | 041105786314 |
船の重量(kg) | 137.93 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。