METRO SEC53DK3 ワイヤー セキュリティ カート エポキシ コート 41x28x68
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
アイテム価格 | ワイヤーセキュリティカート |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | クロム/ポリウレタン |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター幅 | 1.5 " |
色 | グリーン |
構造 | 鋼 |
終了 | マイクロバンでコーティングされたグリーンエポキシ |
ハンドル付き | いいえ |
負荷容量 | 900ポンド |
材料 | 鋼 |
網目サイズ | 2 "×2」 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 68 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41 " |
全幅 | 28 " |
棚の長さ | 36 " |
棚幅 | 24 " |
UPC | 041105759493 |
船の重量(kg) | 63.9 |
船高(cm) | 173.99 |
船の長さ(cm) | 103.51 |
船幅(cm) | 69.22 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の長さ | キャスター素材 | キャスタータイプ | 棚幅 | 色 | 終了 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQSEC53LE | 36 " | クロム/ポリウレタン | (4)スイベル、(2)ロックブレーキ付き | 24 " | モグラ色 | マイクロバンでコーティングされたエポキシ | 68.5 " | 39 " | ¥537,508 | ||
MQSEC53VE | 36 " | ポリマー/ポリウレタン | (4)スイベル、(2)ロックブレーキ付き | 24 " | モグラ色 | マイクロバンでコーティングされたエポキシ | 68 " | 41 " | ¥505,652 | ||
MQSEC55DE | 48 " | クロム/ポリウレタン | (4)スイベル | 24 " | モグラ色 | マイクロバンでコーティングされたエポキシ | 68 " | 52 " | ¥567,047 | ||
MQSEC55LE | 48 " | クロム/ポリウレタン | (4)スイベル、(2)ロックブレーキ付き | 24 " | モグラ色 | マイクロバンでコーティングされたエポキシ | 68.5 " | 51 " | ¥657,404 | ||
MQSEC56LE | 60 " | クロム/ポリウレタン | (4)スイベル、(2)ロックブレーキ付き | 24 " | モグラ色 | マイクロバンでコーティングされたエポキシ | 68.5 " | 63 " | ¥706,636 | ||
SEC53LK3 | 36 " | クロム/ポリウレタン | (4)スイベル、(2)ロックブレーキ付き | 24 " | グリーン | マイクロバンでコーティングされたグリーンエポキシ | 69 " | 39 " | ¥473,216 | ||
SEC55LK3 | 48 " | クロム/ポリウレタン | (4)スイベル、(2)ロックブレーキ付き | 24 " | グリーン | マイクロバンでコーティングされたグリーンエポキシ | 69 " | 51 " | ¥563,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。