METRO MYUB1 ユーティリティビン 25 ポンド ABS 熱可塑性プラスチック
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
アイテム価格 | ユーティリティビン |
色 | ブラック |
負荷容量 | 25ポンド |
材料 | ABS熱可塑性プラスチック |
全体の深さ | 17.875 " |
全体の高さ | 7" |
全体の長さ(Overall Length) | 17.875 " |
全幅 | 15.25 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 45.39 |
船幅(cm) | 38.74 |
HSコード | 3923100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。