METRO MBX3110ISO 隔離医療カート H 38-1/8 x W 30
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 隔離医療カート |
キャビネットの色 | ライトトープ |
キャスター素材 | ポリマーの分析 |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | (2)ブレーキ付きスイベル&(2)ロック付きスイベル |
引き出しの色 | イエロー |
引き出しの取っ手色 | ライトトープ |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 5 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 38 " |
全幅 | 22.5 " |
船の重量(kg) | 80.1 |
船高(cm) | 97.79 |
船の長さ(cm) | 61.28 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9402900020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | キャスタータイプ | 材料 | 引き出しの数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRSISO | ポリウレタン | 4スイベル | ポリマーの分析 | (2)6 "H、(2)9" H | 24.875 " | 41.75 " | 23 " | ¥596,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。