METRO HDM2136BR ワイヤー シェルフ ドロップ マット 21x36 亜鉛 - 4 個パック
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
アイテム価格 | ワイヤーシェルフ |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 250ポンド |
色 | シルバー |
深さ | 21 " |
終了 | クロム酸塩亜鉛 |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 17.69 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。