入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーシェルフ |
調整タイプ | シェルフクリップ |
容量 | 250ポンド |
色 | ブラック |
深さ | 14 " |
終了 | エポキシ |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | 色 | 深さ | 終了 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM1436QBR | 250ポンド | シルバー | 14 " | クロム酸塩亜鉛 | 36 " | ¥15,288 | |
HDM1448QBR | 250ポンド | シルバー | 14 " | クロム酸塩亜鉛 | 48 " | ¥17,200 | |
HDM1836QBR | 250ポンド | シルバー | 18 " | クロム酸塩亜鉛 | 36 " | ¥16,956 | |
HDM1848QBR | 250ポンド | シルバー | 18 " | クロム酸塩亜鉛 | 48 " | ¥19,704 | |
HDM2136QBR | 250ポンド | シルバー | 21 " | クロム酸塩亜鉛 | 36 " | ¥18,869 | |
HDM2148QBR | 250ポンド | シルバー | 21 " | クロム酸塩亜鉛 | 48 " | ¥21,478 | |
HDM2436QBR | 250ポンド | シルバー | 24 " | クロム酸塩亜鉛 | 36 " | ¥19,935 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。