METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 ワイヤー バスケット カート、375 ポンド。 耐荷重、長さ36インチ x 幅18インチ x 高さ38インチ。
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
アイテム価格 | ワイヤーバスケットカート |
調整可能な増分 | 1" |
キャスター径 | 4" |
キャスターロック | (2)ブレーキ |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (2)スイベル |
色 | シルバー |
終了 | クロム |
唇の高さ | 1 / 4 " |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 18 " |
棚容量 | 187ポンド |
棚の長さ | 36 " |
棚幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 17.52 |
プロダクト | モデル | キャスタータイプ | 色 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 棚の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66171 | (4)スイベル | ブラック | 800ポンド | 39 " | 48 " | 48 " | ¥147,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。