METRO FL237 グローブ ボックス ホルダー ホワイト 幅 18-3/8 インチ
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
アイテム価格 | グローブボックスホルダー |
色 | ホワイト |
負荷容量 | 6ポンド |
材料 | ポリマーの分析 |
全体の深さ | 10.125 " |
全体の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 10.125 " |
全幅 | 18.375 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 32.39 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FL236 | 2ポンド | 6.375 " | ¥29,569 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。