アイテム価格 | ESDセーフバキューム/ブロワー |
エアーフロー | CFM 100 |
アンプ | 7.5 |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 17 " |
ホースの長さ | 3フィート6フィートまで。 |
Hz | 60 |
長さ | 7" |
ピークHP | 1.7 |
電源コードの長さ | 12ft。 |
静圧 | 85 " |
タンク材質 | 鋼 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 9.01 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 55.12 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8508110000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。