METRO カート 2A 調節可能な棚ワイヤーカート 18 インチ幅
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
アイテム価格 | 調節可能な棚ワイヤーカート |
キャスター径 | 5" |
キャスターロック | (2)ブレーキ |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | シルバー |
終了 | クロム |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
全体の高さ | 69 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 18 " |
棚の長さ | 48 " |
棚幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | MX |
モデル | 棚幅 | キャスタータイプ | アイテム価格 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート1A | 18 " | (4)スイベル | 調節可能な棚ワイヤーカート | 4 | 69 " | 36 " | 18 " | 36 " | ¥106,987 | |
カート1B | 18 " | (4)スイベル | 調節可能な棚ワイヤーカート | 4 | 69 " | 36 " | 18 " | 36 " | ¥114,040 | |
カート2B | 18 " | (4)スイベル | 調節可能な棚ワイヤーカート | 4 | 69 " | 48 " | 18 " | 48 " | ¥77,843 | |
カート3A | 18 " | (4)スイベル | 調節可能な棚ワイヤーカート | 4 | 69 " | 60 " | 18 " | 60 " | ¥137,349 | |
カート3B | 18 " | (4)スイベル | 調節可能な棚ワイヤーカート | 4 | 69 " | 60 " | 18 " | 60 " | ¥78,291 | |
カート4A | 24 " | (4)スイベル | 調節可能な棚ワイヤーカート | 4 | 69 " | 36 " | 24 " | 36 " | ¥126,909 | |
カート4B | 24 " | (4)スイベル | 調節可能な棚ワイヤーカート | 4 | 69 " | 36 " | 24 " | 36 " | ¥126,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。