METRO 63PS シェルフポスト スターター H 63 インチ ステンレススチール - 4 個パック
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
アイテム価格 | 棚ポスト |
色 | シルバー |
終了 | ナチュラル |
材料 | ステンレス鋼 |
ポストの高さ | 63 " |
ポスト幅 | 1" |
船の重量(kg) | 5.09 |
船高(cm) | 2.87 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 10.49 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。