METRO 4/2448NS2/63PS8/9995 ワイヤーシェルフアドオンユニット シルバー
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
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
色 | ナチュラル |
深さ | 24 " |
終了 | 洗練された |
高さ | 63 " |
材料 | ステンレス鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 800ポンド |
棚板タイプ | 拡張機能 |
幅(Width) | 48 " |
ワイヤー棚仕上げ | ステンレス鋼 |
ワイヤー棚材 | ステンレス鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | アドオン |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 160.02 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | MX |
モデル | 深さ | 高さ | 棚の数 | 棚容量 | 棚板タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1848NS | 18 " | 74〜86インチ | 5 | 800ポンド | フリースタンディング | 18 " | ¥325,050 | |
A1860NS | 18 " | 74〜86インチ | 5 | 600ポンド | フリースタンディング | 18 " | ¥410,985 | |
A1872NS | 18 " | 74〜86インチ | 5 | 600ポンド | フリースタンディング | 72 " | ¥487,791 | 見積依頼
|
A2460NS | 24 " | 74〜86インチ | 5 | 600ポンド | フリースタンディング | 24 " | ¥496,512 | |
4NSの2448 / 4PS | 24 " | 63 " | 4 | 800ポンド | スターター | 48 " | ¥241,142 | |
4 / 2460NS 4 / 63PS | 24 " | 63 " | 4 | 600ポンド | スターター | 60 " | ¥280,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。