METRO 2172N-DSG ワイヤーシェルフ 21 x 72 インチ スモークガラス
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーシェルフ |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 600ポンド |
色 | スモークガラス |
深さ | 21 " |
終了 | エポキシ |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 183.52 |
船幅(cm) | 53.98 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。