METRO 2148NFS ソリッド シェルフ 21x48 インチ ステンレススチール - 4 個パック
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
アイテム価格 | オートクレーブ可能な棚 |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 800ポンド |
色 | シルバー |
深さ | 21 " |
終了 | ナチュラル |
材料 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 40.14 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 122.56 |
船幅(cm) | 53.98 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。