METRO 2142LS ルーバーシェルフ 21 x 42 インチ ステンレス
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルーバー棚 |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 800ポンド |
色 | シルバー |
深さ | 21 " |
終了 | ナチュラル |
材料 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 9.3 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 107.32 |
船幅(cm) | 53.98 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。