METRO 2124FG ソリッドシェルフ 21x24 インチ亜鉛メッキスチール
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
アイテム価格 | 固体棚 |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 800ポンド |
色 | シルバー |
深さ | 21 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 5.63 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 61.6 |
船幅(cm) | 53.98 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。