METRO 1860FS ソリッド シェルフ 1-1/4H x 18W x 60 インチ奥行き - 5 個パック
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
アイテム価格 | 固体棚 |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 600ポンド |
色 | シルバー |
深さ | 18 " |
終了 | ナチュラル |
材料 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 51.71 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。