定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

メトリックブルー UST179707 ソケットキャップネジ、標準、M5 x 0.80 ネジサイズ、長さ 40 インチ、50 個入り | AE3AYY 5AHP2

METRIC BLUE UST179707 ソケットキャップネジ、標準、M5 x 0.80 ネジサイズ、長さ 40 インチ、50 個入り

在庫あり
アイテム:AE3AYY モデル:UST179707相互参照:5AHP2

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,859 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemメートルソケットヘッドキャップスクリュー
直径/ねじサイズM5 X 0.8
ドライブサイズ4 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了
頭径8.5 mm
頭の高さ5 mm
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ40 mm
材料合金鋼
最小 抗張力1220N psi
ロックウェル硬度C38からC44
ねじ山径M5
ねじ山の方向右手
ねじの長さ23 mm
番手0.80 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)3.81
HSコード7318156040
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

METRIC BLUE UST179707 ソケットキャップネジ、標準、M5 x 0.80 ネジサイズ、長さ 40 インチ、50 個入り
¥1,859 /パック