定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

メトリックブルー UST176216 ソケットキャップネジ、標準、M4 x 0.70 ネジサイズ、長さ 25 インチ、25 パック | AE3AYL 5AHN1

METRIC BLUE UST176216 ソケットキャップネジ、標準、M4 x 0.70 ネジサイズ、長さ 25 インチ、25 個入り

在庫あり
アイテム:AE3AYL モデル:UST176216相互参照:5AHN1

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥599 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格メートルソケットヘッドキャップスクリュー
直径/ねじサイズM4 X 0.7
ドライブサイズ3 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了
頭径7 mm
頭の高さ4 mm
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ25 mm
材料合金鋼
最小 抗張力1220N psi
ロックウェル硬度C38からC44
ねじ山径M4
ねじ山の方向右手
ねじの長さ25 mm
番手0.70 mm
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類終了

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)3.3
HSコード7318156040
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

METRIC BLUE UST176216 ソケットキャップネジ、標準、M4 x 0.70 ネジサイズ、長さ 25 インチ、25 個入り
¥599 /パック