MERSEN FERRAZ USM1IHEL ヒューズホルダー ミゼット 600V 30A 1極
アイテム: CH6CLX
モデル: USM1IHEL
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | ヒューズホルダー |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | ポリアミド |
定格電流 | 30A |
ヒューズクラス | ミゼット |
高さ | 2.32 " |
長さ | 3.07 " |
最大。 ヒューズ定格 | 30A |
Number of Poles | 1ポール |
幅(Width) | 0.69 " |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 6.76 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 8.89 |
モデル | AC電圧定格 | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
USM1I-DC24 | - | 1ポール | 0.69 " | ¥7,321 | |
USM3N | 800V | 3ポール | 2.07 " | ¥18,584 | |
USN | 800V | 1ポール | 0.69 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。