Mersen Ferraz Usgm1i-dc24 | ヒューズホルダー、ミゼット、30a、1極 | Raptor Supplies 日本
MERSEN FERRAZ USGM1I-DC24ヒューズホルダー、ミゼット、30A、1極| CH6CLJ

MERSEN FERRAZ USGM1I-DC24 ヒューズホルダー、ミゼット、30A、1極

アイテム: CH6CLJ モデル: USGM1I-DC24

入手する 5月 6, 月曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズホルダー
ボディ材質ポリアミド
定格電流30A
ヒューズクラスミゼット
高さ2.17 "
長さ4.13 "
最大。 ヒューズ定格30A
Number of Poles1ポール
幅(Width)0.68 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.79
船高(cm)6.99
船の長さ(cm)22.23
船幅(cm)11.43

商品の詳細:

  • ケージクランプ、インジケーター

製品バリエーション

プロダクトモデルAC電圧定格定格電流Number of Poles幅(Width)価格
MERSEN FERRAZ USGM1ヒューズホルダー、ミゼット、750V、30A、1極| CH6CLF USGM1750V30A1ポール0.68 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ USGM1HELヒューズホルダー、ミゼット、30A、1極| CH6CLG USGM1HEL-32A1ポール0.68 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ USGM1Iヒューズホルダー、ミゼット、600V、30A、1極| CH6CLH USGM1I600V30A1ポール0.68 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ USGM1IHELヒューズホルダー、ミゼット、30A、1極| CH6CLK USGM1IHEL-32A1ポール0.68 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ USGM2ヒューズホルダー、ミゼット、750V、30A、2極| CH6CLL USGM2750V30A2ポール1.36 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ USGM2Iヒューズホルダー、ミゼット、600V、30A、2極| CH6CLM USGM2I600V30A2ポール1.36 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ USGM3ヒューズホルダー、ミゼット、750V、30A、3極| CH6CLN USGM3750V30A3ポール2.04 "-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ USGM1I-DC24 ヒューズホルダー、ミゼット、30A、1極