入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージサプレッサ |
深さ | 2-4 / 5」 |
エンクロージャ材質 | ポリエチレンテルフタレート |
エンクロージャタイプ | IP20 |
フィルタの種類 | ノンフィルタリング |
IP評価 | 20 |
長さ | 4" |
場所の種類 | 4タイプ |
材料 | PET(ポリエチレンテルフタレート) |
最大継続動作電圧 | 750 |
最大フェーズごとのサージ電流 | 40kA |
保護モード | +/-から+ /-、+ /-からPE |
取り付けスタイル | DINレール |
公称放電電流 | 20kA |
Number of Poles | 3 |
相 | PV-Y |
短絡電流定格 | 200kA |
タイプ | プラガブル |
電圧 | 600DC |
電圧保護等級 | 2400V |
幅(Width) | 2" |
針金ゲージ | 6〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。