Mersen Ferraz S300511 | ヒューズ、800a | Raptor Supplies 日本
MERSEN FERRAZ S300511 ヒューズ、800A | CH6BMR PC73UD13C800TF

MERSEN FERRAZ S300511 ヒューズ、800A

アイテム: CH6BMR モデル:S300511相互参照:PC73UD13C800TF

入手する 5月 15, Wednesday

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズ

発送情報:

船の重量(kg) 1.21
船高(cm)7.49
船の長さ(cm)12.5
船幅(cm)11

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格価格
MERSEN FERRAZ A300564ヒューズ、315A | CH4UFV PC73UD13C315D1A A300564ヒューズ-
見積依頼
MERSEN FERRAZ A300633ヒューズリンク、1250V、550A | CH4UFX PC73UD13C550EF A300633ヒューズリンク-
見積依頼
MERSEN FERRAZ A301047ヒューズ、350A | CH4UGP A130UD73TTI350 A301047ヒューズ-
見積依頼
MERSEN FERRAZ B300565ヒューズ、350A | CH4WJE PC73UD13C350D1A B300565ヒューズ-
見積依頼
MERSEN FERRAZ B300680ヒューズ、315A | CH4WJJ A130UD73LI315 B300680ヒューズ-
見積依頼
MERSEN FERRAZ B301048ヒューズ、400A | CH4WJP A130UD73TTI400 B301048ヒューズ-
見積依頼
MERSEN FERRAZ B301301ヒューズ、1600A | CH4WJT PC73UD69V16CTF B301301ヒューズ-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ S300511 ヒューズ、800A