MERSEN FERRAZ PCF25-R PC マウント ヒューズ、速断、600V、25A | CH6AWC PCF6-R

MERSEN FERRAZ PCF25-R PCマウントヒューズ、速断、600V、25A

アイテム: CH6AWC モデル:PCF25-R相互参照:PCF6-R

入手する 5月 22, Wednesday

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ
AC電圧定格600V
ボディ材質WYD
定格電流25A
直径0.41 "
周波数50 / 60ヘルツ
ヒューズクラスミゼット
長さ1.53 "
取り付けPCマウント
速度即効性の

発送情報:

船の重量(kg) 0.95
船高(cm)4.11
船の長さ(cm)20.65
船幅(cm)13

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流長さ価格
MERSEN FERRAZ PCF10-H PCマウントヒューズ、速断型、600V、10A | CH6AVK PCF10-H10A1.53 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ PCF10-R PCマウントヒューズ、速断型、600V、10A | CH6AVL PCF2-R PCF10-R10A1.53 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ PCF10-S PCマウントヒューズ、速断型、600V、10A | CH6AVM PCF10-S10A2.38 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ PCF12-H PCマウントヒューズ、速断型、600V、12A | CH6AVN PCF12-H12A1.53 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ PCF12-R PCマウントヒューズ、速断型、600V、12A | CH6AVP PCF3-R PCF12-R12A1.53 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ PCF12-S PCマウントヒューズ、速断型、600V、12A | CH6AVQ PCF12-S12A2.38 "-
見積依頼
MERSEN FERRAZ PCF15-H PCマウントヒューズ、速断型、600V、15A | CH6AVR PCF15-H15A1.53 "-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ PCF25-R PCマウントヒューズ、速断、600V、25A