入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ブロック |
AC電圧定格 | 1000V |
ボディ材質 | GFPC |
深さ | 3.25 " |
高さ | 3.25 " |
長さ | 5" |
最大アンペア | 400 |
Number of Poles | 3 |
一次ワイヤ範囲 | 3 / 8-16 x 1-1 / 8スタッド |
製品データシート | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
二次接続/ポール | 2 |
二次ワイヤ範囲(AWG) | 1 / 4-20 x 1-1 / 8スタッド |
定格電圧 | 600 VAC / DC |
幅(Width) | 5.28 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 7.82 |
船幅(cm) | 13.41 |
HSコード | 8536904000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。