MERSEN FERRAZ MPDB66022 配電ボックス、中間、1000V、350A、2 極、銅線
アイテム:CH4ZRU
モデル:MPDB66022
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | 配電ブロック |
AC電圧定格 | 1000V |
ボディ材質 | GFPC |
高さ | 3.25 " |
長さ | 3.08 " |
Number of Poles | 2ポール |
製品データシート | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
幅(Width) | 3.57 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 7.82 |
船幅(cm) | 13.41 |
モデル | 長さ | 最大アンペア | Number of Poles | 二次接続/ポール | 二次ワイヤ範囲(AWG) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDB66233 | 5" | 400 | 3 | 2 | 1 / 4-20 x 1-1 / 8スタッド | 5.28 " | ¥26,447 | |
MPDB66463 | 5" | 380 | 3 | 6 | 14〜2 AWG | 5.28 " | ¥56,920 | |
MPDB66000 | 3.08 " | - | 加算器 | - | - | 1.72 " | - | 見積依頼
|
MPDB66001 | 3.08 " | - | 1ポール | - | - | 1.85 " | - | 見積依頼
|
MPDB66002 | 3.08 " | - | 2ポール | - | - | 3.57 " | - | 見積依頼
|
MPDB66003 | 3.08 " | - | 3ポール | - | - | 5.28 " | - | 見積依頼
|
MPDB66010 | 3.08 " | - | 加算器 | - | - | 1.72 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。