MERSEN FERRAZ FEC-21-21 ヒューズベース、600V、30A、クラス CC、1 極、21-21 圧着
アイテム:CH4XHR
モデル:FEC-21-21
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | ヒューズベース |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | ポリエチレン |
定格電流 | 30A |
ヒューズクラス | クラスCC |
高さ | 1" |
長さ | 4.3 " |
最大。 ヒューズ定格 | 30A |
Number of Poles | 1 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 11.76 |
船幅(cm) | 5.41 |
モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
FEC-11-11 | 4.3 " | - | 見積依頼
|
FEC-11-11-BA | 5.8 " | - | 見積依頼
|
FEC-11-21 | 4.3 " | - | 見積依頼
|
FEC-11-21-BA | 5.8 " | - | 見積依頼
|
FEC-11-91 | 4.3 " | - | 見積依頼
|
FEC-11-91-BA | 5.8 " | - | 見積依頼
|
FEC-21-21-BA | 5.8 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。