定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MERSEN FERRAZ CNN800 フォークリフト トラック ヒューズ、130VAC/48VDC、800A | CH4WPA

MERSEN FERRAZ CNN800 フォークリフト トラック ヒューズ、130VAC/48VDC、800A

在庫あり
アイテム:CH4WPA モデル:CNN800

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,674 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ
AC電圧定格130V
ボディ材質WYD
定格電流800A
高さ0.64 "
長さ3.19 "
取り付けボルト締め
幅(Width)0.64 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)1.63
船の長さ(cm)8.1
船幅(cm)1.63

商品の詳細:

  • ブレードマウント、ビジュアルUL

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流価格
MERSEN FERRAZ CNN10フォークリフトトラックヒューズ、130VAC / 75VDC、10A | CH4WNB CNN1010A¥5,199
MERSEN FERRAZ CNN100フォークリフトトラックヒューズ、130VAC / 75VDC、100A | CH4WNC CNN50 CNN100100A¥5,199
MERSEN FERRAZ CNN125フォークリフトトラックヒューズ、130VAC / 75VDC、125A | CH4WND CNN60 CNN125125A¥9,658
MERSEN FERRAZ CNN150フォークリフトトラックヒューズ、130VAC / 75VDC、150A | CH4WNE CNN80 CNN150150A¥9,424
MERSEN FERRAZ CNN175フォークリフトトラックヒューズ、130VAC / 75VDC、175A | CH4WNF CNN90 CNN175175A¥10,531
MERSEN FERRAZ CNN180フォークリフトトラックヒューズ、130VAC / 75VDC、180A | CH4WNG CNN180180A-
見積依頼
MERSEN FERRAZ CNN200フォークリフトトラックヒューズ、130VAC / 75VDC、200A | CH4WNH CNN100 CNN200200A¥9,209

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ CNN800 フォークリフト トラック ヒューズ、130VAC/48VDC、800A
¥13,674 /単価