MERSEN FERRAZ C088368ヒューズ、1500V、5A | CH4WKD

MERSEN FERRAZ C088368 ヒューズ、1500V、5A

アイテム:CH4WKD モデル:C088368

入手する 5月 22, Wednesday

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.96
船高(cm)3
船の長さ(cm)27
船幅(cm)14

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
MERSEN FERRAZ A080431ヒューズ、1500V、25A | CH4TLB A080431-
見積依頼
MERSEN FERRAZ A089493ヒューズ、1000V、10A | CH4TLL A089493-
見積依頼
MERSEN FERRAZ A099245ヒューズ、1500V、5A | CH4TLN A099245-
見積依頼
MERSEN FERRAZ B080593ヒューズ、1500V、12A | CH4WGY B080593-
見積依頼
MERSEN FERRAZ B088367ヒューズ、1500V、2A | CH4WGZ B088367-
見積依頼
MERSEN FERRAZ B089494ヒューズ、1000V、12A | CH4WHB B089494-
見積依頼
MERSEN FERRAZ D082803 ヒューズ、1500V、20A | CH4WYK D082803-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ C088368 ヒューズ、1500V、5A