入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 500V |
アンプ | 2.125A |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 2.125A |
直径 | 0.41 " |
フレーム型 | ATK |
ヒューズクラス | ミゼット |
長さ | 1.5 " |
取り付け | クリップ |
Number of Poles | 1 |
速度 | 時間遅延 |
電圧 | 500V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.04 |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ATQ1 / 10 | 0.1A | 0.1A | ¥4,989 | ||
ATQ1 / 2 | 0.5A | - | ¥2,593 | ||
ATQ1 / 4 | 0.25A | 0.25A | ¥4,590 | ||
ATQ1 / 8 | 0.125A | - | ¥5,008 | ||
ATQ10 | 10A | - | ¥2,593 | ||
ATQ1-1 / 2 | 1.5A | 1.5A | ¥2,593 | ||
ATQ1-1 / 4 | 1.25A | - | ¥4,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。